250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質
タイヤ:ポリウレタン、
リム:アルミダイカスト
仕様ボールべリング
軸径(Φmm)25
寸法(mm)(車輪径×幅)250×50
許容荷重(kg)800
耐熱温度(℃)-25~70
内容量1個
リム:アルミダイカスト
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています