2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) - エスコ2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) - エスコ
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6
飽和蒸気:0.98
質量(kg)2.8材質(本体)青銅接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))操作方法チャッキ材質(弁体)青銅鋳物(CAC)サイズ(mm)L:139、H:79アズワン品番64-7851-28クラス150ねじサイズRc2・1/2”材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73884239EA465AD-25652-1/2150型
オープン
43,500
47,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする