40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ

40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ - エスコ40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ - エスコ40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ - エスコ
仕様
ヘッド交換式
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付
付属品
校正証明書
取扱説明書
樹脂ケース
サイズ(mm)
L1:100
L2:23
適合ボルト
普通:M16~M20
高力:M12~M14
全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22アズワン品番64-7911-91内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73886305EA723NK-8
オープン
31,100
34,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする