600mm レベル(デジタル角度計付)

600mm レベル(デジタル角度計付) エスコ 600mm レベル(デジタル角度計付) エスコ 600mm レベル(デジタル角度計付) エスコ

最大355°まで測定できます

仕様
最大355°まで測定できます
ディスプレイ表示
収納袋付
バックライト付
オートオフ機能付
全長(mm)600 測定範囲355° 質量(g)1260 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3電池×4本(付属) 分解能0.10° 測定精度(°)(傾斜)±0.1 サイズ(mm)600(1130)(L)×35(D)×50(H) 精度(mm/m)(レベル)1.0 アズワン品番64-7913-33 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73886357 EA735LB-1
オープン
38,400
42,240 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする