エスコ
76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
仕様
IP68
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。
内径(Φmm)
収縮前:76.2
収縮後:25.4
材質
接着剤付ポリオレフィン
全長(mm)
1219
色
黒
使用温度範囲(℃)
-65~110
収縮温度
120℃
アズワン品番
64-7955-24
適合電線サイズ
(AWG/MCM)600~1250MCM
収縮率
0.66
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
4.1
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73887818
EA944BR-6A
オープン
¥
27,700
¥30,470
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880