曜日別特売
EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ 73887818

※形状画像

EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ 73887818
EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ 73887818
EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ 73887818
EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ 73887818

76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード73887818品番EA944BR-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
IP68
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。
内径(Φmm)
収縮前:76.2
収縮後:25.4
材質接着剤付ポリオレフィン全長(mm)1219使用温度範囲(℃)-65~110収縮温度120℃アズワン品番64-7955-24適合電線サイズ(AWG/MCM)600~1250MCM収縮率0.66耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)4.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする