エスコ
900x450x1140mm2列3段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付
仕様
ダイヤル錠タイプ
材質
SPCC
質量(kg)
42
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415.5×388×340
アズワン品番
64-7967-24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1140
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
415.5×388×340
内容量
1台
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888064
EA954DJ-129
オープン
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880