810x 515x540mm/ 500kg メッシュパレット

810x 515x540mm/ 500kg メッシュパレット エスコ 810x 515x540mm/ 500kg メッシュパレット エスコ 810x 515x540mm/ 500kg メッシュパレット エスコ

仕様
金属製を上回る強度と使いやすさ
折りたたみ式
★サイドゲート付、両面が半開・全開します。
寸法(mm)
【コンテナ】外寸:810×515×540(H)
、内寸:760×465×400(H)
、有効内寸:760×465×380
材質超特殊強化ポリプロピレン 質量(kg)17.6 積載荷重(kg)500 圧縮荷重(kN[kgf])233.5(23,812)(2段圧縮) 折りたたみ時高さ(mm)253 アズワン品番64-7985-91 コンテナ種類メッシュ 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73890469 EA985R-9 141.4
オープン
36,400
40,040 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする