800x100x40mm ベルトサポーター
通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止
仕様
ノンスリップメッシュ構造です。
型崩れしないリベットロック構造です。
軽涼・快適で驚きの装着感です。
墜落制止用器具は別売です。
50mm幅ベルト専用
(厚生労働省「安全帯の規格」適合品)
SEG(サスペンダー・ハーネス対応)
SEGマークのあるサスペンダー・ハーネスと組み合わせて使用できます。
材質
型崩れしないリベットロック構造です。
軽涼・快適で驚きの装着感です。
墜落制止用器具は別売です。
50mm幅ベルト専用
(厚生労働省「安全帯の規格」適合品)
SEG(サスペンダー・ハーネス対応)
SEGマークのあるサスペンダー・ハーネスと組み合わせて使用できます。
本体:ポリプロピレン、Wラッセル等
生地:ポリエステル等
金属部:ステン・スチール
長さ(mm)800
幅(mm)100
型番CKRX800
ウエスト(cm)参考:約100まで
アズワン品番64-7993-99
内容量1個
生地:ポリエステル等
金属部:ステン・スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。