コクヨ
レバーファイル グラッセル
書類をまとめてとじられる取り扱い簡単なレバーとじ具
キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面)
表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース
サイズ
A4-S
収納枚数(枚)
120(適正)
外寸法・高さ(mm)
307
外寸法・幅(mm)
235
背幅(mm)
17
材質
表紙/R-PP
表紙仕様
半透明
とじ具の種類
レバー式
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71168117
フ-GL320B
ブルー
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
71168126
フ-GL320D
ブラック
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
71168135
フ-GL320LG
ライトグリーン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
71168144
フ-GL320W
オフホワイト
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る