曜日別特売

AE2型 ボールバルブ

AE2型 ボールバルブ - オンダ製作所AE2型 ボールバルブ - オンダ製作所AE2型 ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983657AE2-13R1/2634510
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73983666AE2-13MR1/2634510
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73983693AE2-13M-SR1/2634510
2,360
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983675AE2-20R3/46546.512.5
2,400
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983684AE2-20MR3/46546.512.5
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983709AE2-20M-SR3/46546.512.5
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする