曜日別特売

AE3型 ボールバルブ

AE3型 ボールバルブ - オンダ製作所AE3型 ボールバルブ - オンダ製作所AE3型 ボールバルブ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
備考
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983718AE3-13Rc1/2×G1/25545-10
2,060
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237477AE3-13MRc1/2×G1/25545メッキ付10
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73983736AE3-13M-SRc1/2×G1/25545メッキ付10
2,360
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983727AE3-20Rc3/4×G3/46046.5-12.5
2,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39237486AE3-20MRc3/4×G3/46046.5メッキ付12.5
2,540
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983745AE3-20M-SRc3/4×G3/46046.5メッキ付12.5
2,740
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237477
2023-07-18
用途: 散水ホースの一時止水 流量調整用
建設業・工事業

ホースの先端に付けて、一時止水と流量調整に使用しています。
専用のバルブもありますが今ひとつ耐久性が悪いので、このバルブにホースに取り付ける部品を付けて使用しています。
使い勝手は良好なので、後は耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする