曜日別特売

AE6型 ボールバルブ

AE6型 ボールバルブ - オンダ製作所AE6型 ボールバルブ - オンダ製作所
(2件のレビュー)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(本体)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237513AE6-13MR1/2×G1/26245黄銅10
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73983867AE6-13M-SR1/2×G1/26245黄銅10
3,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73983858AE6-1320MR1/2×G3/462.545黄銅10
3,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237529AE6-20MR3/4×G3/462.546.5黄銅12.5
3,380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
73983876AE6-20M-SR3/4×G3/465.546.5黄銅12.5
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73983876
2024-04-06
用途: 洗車作業時
運輸・通信業

洗車作業等で使用する水道の止水栓バルブ(約50年前のもの)を交換。
サイズがピッタリだったので代用出来ました

対象商品 : 39237529
2019-10-06
用途: 部品交換時
光サービスその他業種

強度も良く、使いやすい商品です。今はこちらの商品を主に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする