曜日別特売

AE12型ボールバルブ

AE12型ボールバルブ - オンダ製作所AE12型ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)48.5寸法H(mm)45使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983928AE12-13MG1/2
3,660
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983937AE12-13M-SG1/2
3,860
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする