オンダ製作所
AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73983989
AL4-13
R1/2
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983998
AL4-20
R3/4
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材