LION (ライオン事務器)
S.Pファイル No.200K A4S
仕様
とじ具:2重スプリングとじ具
材質
(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙
色
紺
サイズ
A4判S型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×36×307
アズワン品番
64-8269-94
収容数
300枚(30mm)
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189534
No.200K-A4S
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください