曜日別特売

チップ TOHT-NDJ

チップ TOHT-NDJ - タンガロイチップ TOHT-NDJ - タンガロイ
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
切削径(Φmm)
最大切削径(Φmm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73989774TOHT070304R-NDJ AH91302.3014.00(最小)15.997.690
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989783TOHT080305R-NDJ AH91302.8016.00(最小)18.008.550
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989799TOHT090305R-NDJ AH91303.0018.01(最小)20.008.320
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989808TOHT100305R-NDJ AH91303.3020.01(最小)21.999.230
31,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989817TOHT110405R-NDJ AH91303.8022.00(最小)25.0010.400
37,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73989826TOHT120405R-NDJ AH91304.3025.01(最小)28.0011.590
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする