防塵ゴム

防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン) 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。

用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備 材質フッ素系スポンジ ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73990045 C-300-P-15-22-F
24,566
27,023 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする