曜日別特売

フェライトクランプ

フェライトクランプ - TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプ - TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプ - TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

フェライトコアを使用しています。
ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT)
機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)

用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト内容量1個
全14種類を絞り込む
質量(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990727C-920-FT-483013--
84
92(税込)
当日出荷
73990736C-920-FT-6173615--
139
153(税込)
当日出荷
73990745C-920-FT-772316--
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
73990754C-920-FT-8253921--
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990763C-920-FT-10334221--
189
208(税込)
当日出荷
73990779C-920-FT-111064132--
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990788C-920-FT-12554228--
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73990797C-920-FT-141014734--
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
73990806C-920-FN-168--208
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990815C-920-FN-1815--238
129
142(税込)
29日以内出荷
返品不可
73990824C-920-FN-2014--2010
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
73990833C-920-FN-2530--2511
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990849C-920-FN-2626--2415
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
73990858C-920-FN-4058---27
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73990736
2022-04-20
用途: 電磁は防止
建設業・工事業

電化製品等のコンセントに取り付けました、価格が安くしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする