コンテック
GATERA LEDランタン ぶらポン
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
用途
暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに
幅(mm)
70
材質/仕上
本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
70
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
外径(Φmm)
68
光源色
高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
明るさ(Lm)
最大点灯時間
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74125985
KE-125
1箱(6個)
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
250-1701
ピンク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74125994
KE-126
1箱(6個)
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
250-1700
ターコイズ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126003
KE-127
1箱(6個)
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
250-1702
カーキ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71339619
KE-125
1個
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
-
ピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
71339628
KE-126
1個
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
-
ターコイズ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
71339637
KE-127
1個
72
130(強白)/50(弱白/暖色)
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
-
カーキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください