LEDイルミネーション

LEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライト

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
最大5本まで連結可能です。

用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5内容量1本
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
※出力側末端に、エンドキャップを装着してください。
※屋外使用の場合、ジョイントコネクターのネジはしっかり締め、融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化して下さい(エンドキャップも同様)。
※防滴仕様。防水仕様ではありませんので、水に浸けるなどの水中施工はできません。
※樹木取付時に枝から枝へ飛ばす取付はおやめください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
光源色
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127979CSBSP1-100-100P/2244-36223サクラピンク0.08
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127988CSBMB1-100-100P/2244-36183マリンブルー0.08
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127997CSBR1-100-100P/2244-36193レッド0.08
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128006CSBBO1-100-100P/2244-36203ブラッドオレンジ0.08
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128015NSBW1-100-100P/1244-36213.5ホワイト0.1
15,490
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128024NSBD1-100-100P/1244-36173.5シャンパンゴールド0.1
15,490
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128033CSBRP1-100-100P/2244-20073レッドパープル0.08
12,600
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする