土井金属化成
ガソリン缶キャップヘッダー付
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番
246-5746
材質
鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
40
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74130185
GC-PMC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください