リークエイド200g

リークエイド200g 前田シェルサービス

各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材です。
接着力が強く、従来のパテなどの補修材では漏れが止まらなかった場面でも活躍します。
「オイルがなじむ特性」があり、特にオイルを除去しきれない油圧配管やエア配管、冷媒配管の漏れ止め材として最適です。
スターターセットでご試用いただいた後、工場保全で十分使える大容量のこちらを導入ください。

用途油分除去しきれない箇所・緊急応急処置が求められる場面、オイル漏れに(フランジ、ブッシング、溶接や鋳鉄のピンホール、ラジエーターフィンなど)、エアー漏れに(各種継手・部品のピンホールなど)、冷媒漏れに(銅管・U字管などピンホール、コンデンサー・エバポレーターフィンなど)、簡易3Dプリンタのように樹脂品の製作などに トラスコ品番247-5302 材質UV硬化型樹脂 ホワイト(硬化後) 質量(g)273.5 容量(g)200 耐熱温度(℃)-40~80 アズワン品番64-5212-82 危険物の類別非危険物 硬化時間1秒 内容量1個
注意
※UVライトは人に向けて照射しないで下さい。
※指定の充電池以外の電池は使用しないで下さい。
※電池の液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
※改造、分解は絶対しないで下さい。
※また汚染、破損など取り扱いには十分ご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74132617 LL-200-LA200G
54,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74132617 LL-200-LA200G 68500190 LB-180G LB-180G UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス 68500190 UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス 1個(180g) 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする