TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
おこしにくいシートまな板ワイド
SIAA抗菌加工で裏面すべり止めラバーが付いています。
曲がりやすく鍋にも移しやすくできています。
手にフィットするカーブ付です。
トラスコ品番
216-7593
材質
ポリエチレン
幅(mm)
285
色
385
質量(g)
220
奥行(mm)
2
内容量
1枚
注意
※食洗機不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133904
04377
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください