ラウンドピッチャー

ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ラウンドピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

フタが受け皿形状なので注水時にこぼれにくいです。
半透明で中身が見えやすいです。

材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134105102072902グリーン150335170
1,160
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
74134114102082902イエロー150335170
1,160
679
747(税込)
当日出荷
74134123102091751グリーン120275145
880
599
659(税込)
当日出荷
74134139102101751イエロー120275145
880
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする