TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
軽いまな板シンク
ラバー付ですべりにくいです。
SIAA抗菌加工です。
材質/仕上
ポリプロピレン、エラストマー
色
ホワイト
トラスコ品番
249-8679
幅(mm)
305
厚さ(mm)
13
質量(g)
840
奥行(mm)
485
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134385
04389
305
485
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください