曜日別特売

電工用腰袋3段タイプ

電工用腰袋3段タイプ - トップ工業電工用腰袋3段タイプ - トップ工業電工用腰袋3段タイプ - トップ工業電工用腰袋3段タイプ - トップ工業

表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。
利便性の高いカラビナ、テープホルダー付き。
整理に便利な3段タイプ。

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)形状3段ベルト通し幅(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134498TPD-301S244-5131150240320120
6,720
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74134507TPD-301M244-5133190250350150
7,980
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする