曜日別特売

ツールバッグ用ショルダーストラップ

ツールバッグ用ショルダーストラップ - トップ工業ツールバッグ用ショルダーストラップ - トップ工業

丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。

用途ツールバッグの持ち運びにトラスコ品番244-5160材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)長さ(mm)750~1200幅(mm)80質量(g)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134516TB-S
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする