コニシ
G700X7/15kg
接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。
トラスコ品番
211-5942
質量(kg)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134543
G700X7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください