曜日別特売

ストロングタブ

ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

深さがあるのでたっぷりと入ります。
農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。

材質ポリプロピレンモスグリーン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74145804022021冊1.2845500×355500495355
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
74145813022031個1.0230430×340430425340
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする