ナイロンコード付フルオートスプール
フルオートスプールだから、草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。
常に快適な草刈りが可能です。
用途草刈りに
トラスコ品番213-5416
セット内容ナイロンコード6m、スプール、ナイロンコード6m、スプール
材質ナイロン、プラスティック
質量(g)80
内容量1台
注意
※フルオートスプールを正しく作動させるため、必ずナイロンコードをスプールカバーから外側に4cm以上露出させて使用してください。
刈払機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-09-17
- 用途:
- 草刈りおよび芝生の際刈り
五味商事株式会社 様
(不動産業)
ナイロンコードは土・コンクリート等に当たるとすり減りが速く、タイムリーに発送頂き助かります。