Pro-Auto
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途
配線端子の締め付け作業に
トラスコ品番
226-1585
セット内容
ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN
全長(mm)
230
質量(kg)
1.8
差込角(mm)
9.5
トルク調整範囲(N・m)
3~60
最小目盛(N・m)
0.01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149627
PDT-3060SET
¥
42,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください