AT-MMCR-PWR-DC-80
本製品は、AT-MMCR18用のDC電源ユニットです。
質量(g)620
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07