PITS2-100H 風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 シルファー 74002873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PITS2-100H 風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 シルファー 74002873
PITS2-100H 風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 シルファー 74002873
PITS2-100H 風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 シルファー 74002873

風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法A(mm)120
寸法D(mm)99
適合パイプ径(Φmm)100
開口面積(cm2)19
内容量1個注文コード74002873品番PITS2-100H
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

風向調整機能付きのプッシュ式レジスターです。
コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。

用途
室内用レジスターとして
適合パイプ径(Φmm)
100
フィルター
ハニカム
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
99
圧力損失
17.6
開口面積(cm2)
19
材質
AES樹脂
寸法(mm)
(F0)8
色
コンフォートホワイト
種類
角型レジスター
寸法L(mm)
80
寸法F1(mm)
41
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.21MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74002855
2022-02-03
用途: 給気口の交換
卸売・小売業

内部のシャッターで風向きを調整できるのが良い。
吹かせたい方向や吹かせたくない方向を調整できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする