シルファー
丸型レジスター QR-G
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途
室内用レジスターとして
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
フィルター
花粉
色
コンフォートホワイト
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74002977
QR-100GF
100
130
99
10
20
60
19.1
18
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
74002986
QR-150GF
150
180
149
12
18
50
24.1
37
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください