シルファー
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途
給排気グリルとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003074
SKGS-100H
45
160
98
16
100
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
74003083
SKGS-150H
43
240
148
18
150
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください