シルファー
天井付用給排気グリル QSSC2(フィルター付)
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途
給排気グリルとして
材質
AES樹脂
色
コンフォートホワイト
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1個
関連資料:
(0.19MB)
取扱説明書:
(0.19MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003099
QSSC2-100H
開度/全開:40、開度/中開:27、開度/小開:13
開度/全開:3.9、開度/中開:8.7、開度/小開:39.8
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
74003108
QSS2-100H
40
3.9
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください