クーラーキャップ EMC-107(VU管用)

クーラーキャップ EMC-107(VU管用) - シルファー

SUS製クーラーキャップです。

用途クーラーキャップとして材質SUS304シルファーメタリック種類クーラーキャップ内容量1個
関連資料:(0.1MB)取扱説明書:(0.13MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003187EMC-50377754750
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
74003196EMC-10042132897100
1,800
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
74003205EMC-107471328104100
1,800
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする