iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 着脱式 反射防止・紙質感 指紋防止
マグネット式で簡単に着脱可能!何度でも取り付け、取り外しができる
紙質を再現した特殊表面加工で、タッチペンでの操作に最適なペーパーライク仕様
貼りやすい設計
表面はマットで反射を防止
気泡が消える
指紋防止
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応端末:iPad mini 8.3inch(A17 Pro),iPad mini 8.3inch 第6世代
サイズ(inch)8.3
対応機種2021 iPad mini (第6世代)
特性反射防止・気泡レス・貼り直せる・指紋防止
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 11 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 11 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559500-250326-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07