曜日別特売

細配管用 WANI(ワニ)ヒーター

細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒーター - スリーハイ

【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。

用途細配管やチューブなどの加温や保温に耐熱温度(℃)120リード線(m)1電源コード切りっぱなし内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
電力(W)
ヒーター寸法(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004763WNS-10AC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材10155×550なし
36,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004779WNS-20AC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材20155×550なし
36,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004788WNL-20AC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材20190×550なし
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004797WNL-40AC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材40190×550なし
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004806WNS-10-KAC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材10155×550あり(1m)
40,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004815WNS-20-KAC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材20155×550あり(1m)
40,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004824WNL-20-KAC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材20190×550あり(1m)
42,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74004833WNL-40-KAC100表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材40190×550あり(1m)
42,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする