Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット

Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム Nintendo Switch 有機EL 液晶保護フィルム 衝撃吸収 高透明 ブルーライトカット エレコム

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、ブルーライトカット、高透明タイプのNINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、ブルーライトカット、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 種類液晶保護フィルム 対応機種NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) アズワン品番65-1846-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74033147 GM-NSE21FLBLGPN
2,230
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする