児玉
ジョイントパイプ(ALC用)
材質
ABS樹脂
色
新ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035037
KD75ALC-MJ
80
85.3
75
80.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035046
KD100ALC-MJ
106
111.3
100
106.1
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035055
KD150ALC-MJ
156
162.3
150
156.1
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください