(3件のレビュー)
新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035064KD75AC6SU75(内径75×外径80)1056574
380
299
329(税込)
当日出荷
74035073KD100AC6SU100(内径100×外径106)
VP100(内径100×外径114)
1308998
440
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035064
2024-08-31
用途: 分譲マンションクーラーキャップ交換用
その他業種

児玉のクーラーキャップの外形φ105mmのものは、このKD75AC6とKD71AC-Wの2種類があり、交換前のクーラーキャプの外観(蓋を手で回すところのX型?の指をひっかける所)はKD71AC-Wの方なので、発注ミスしてしまったかと思ったのですが、スリーブ部に挿入する部分の外形がφ74mm(KD71AC-Wはφ70.5mm)だったので、結果的には見た目はちょっと違うものの(指をひっかける所の長さがちょっと長い)KD75AC6で問題なく施工することができました。

対象商品 : 74035064
2023-05-14
用途: ボート艤装

ボートの穴隠しに使用しました。
専用品は枠にビス穴があり、ビスで固定しますが、コーキングで固定しました。
見た目も良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74035064
2022-03-12
用途: 外壁のメクラ
Hiro コーポレーション

FFストーブのダクト穴塞ぎで78㎜の代用で使用、粘土と併用で収まり見た目もなかなかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする