児玉
クーラーキャップ
色
新ホワイト
種類
クーラーキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035089
KD50AC-W
67
42
49.5
SU50(50×54mm)
-
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
74035098
KD56AC-W
75
48
55.5
VU50(56×60mm)
-
¥
290
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
74035107
KD67AC-W
89
58.5
66.5
VP65(67×76mm)
-
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
74035116
KD71AC-W
105
62.5
70.5
VU65(71×76mm)
ABS樹脂
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
74035125
KD83AC-W
117
74
82.5
VU75(83×89mm)
-
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください