曜日別特売

ジョイントパイプ(キャップ用)

ジョイントパイプ(キャップ用) - 児玉
(1件のレビュー)
新ホワイト寸法E(mm)8材質ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035134KD75MJ27168.5707375AC、ACG、ACM、M4他
140
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035143KD100MJ294.591.594.598100AC、ACG、ACM、M4、M6他
180
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035134
2024-08-31
用途: クーラーキャップ(児玉KD75AC6)延長用
その他業種

分譲マンションのクーラーキャップ交換用に購入。
マンションのクーラー用スリーブがちょっと奥まったところに設置されていた為、本ジョイントパイプで延長し装着しました。適応クーラーキャップは児玉KD75AC6です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする