児玉
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
色
ブラック
材質
HIPS樹脂
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
50
67
71
75
83
107
125
146
154
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035247
KD50MA
50
54
17
2
SU50(50×54mm)
¥
70
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
74035256
KD67MA
67
76
18
3
VP65(67×76mm)
¥
105
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035265
KD71MA
71
76
18
3
VU65(71×76mm)
¥
110
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
74035274
KD75MA
75
80
18
3
SU75(75×80mm)
¥
90
¥
72
¥
79
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
74035283
KD83MA
83
89
18
2.5
VU75(83×89mm)
¥
105
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
74035299
KD107MA
107
114
18
2.5
VU100(107×114mm)
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74035308
KD125MA
125
134
22
3
LP125(125×130mm)、SU125(125×134mm)、VP125(125×140mm)
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
74035317
KD146MA
146
165
23
3
VP150(146×165mm)
¥
255
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035326
KD154MA
154
165
22
2.5
VU150(154×165mm)
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください