児玉
仮枠アンカー(コーキング用)
色
ブラック
材質
HIPS樹脂
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
75
83
100
107
150
154
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035405
KD75MAK
75
80
103
12
22
2.5
SU75(75×80mm)
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035414
KD83MAK
83
89
110
13
25
4
VU75(73×89mm)
¥
235
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035423
KD100MAK
100
106
129
12
22
3
SU100(100×106mm)
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035439
KD107MAK
107
114
131
12
22
1.5
VU100(107×114mm)
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035448
KD150MAK
150
156
176
13
24.5
4
LP150(150×156mm)
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035457
KD154MAK
154
165
185
13
26
4.5
VU150(154×165mm)
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください