エレコム
ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×6、側面スリット×3
その他
スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下
材質
ABS樹脂
質量(g)
約390
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×140×110※蓋を嵌めた状態
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74036385
EKC-BOX003BK
ブラック
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
74036394
EKC-BOX003WH
ホワイト
¥
4,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください