インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)内容量1台