ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長)

ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。
ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。
耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。
(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)

用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 内容量1本
注意
※本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
※5枚刃以上でご使用になられる場合は、切り込み(ap)を調整してください。
※湿式切削加工時は被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42805849 RQR10-AT 10 35 100 10 4 0~-0.1
14,830
9,498
10,448 (税込)
8日以内出荷
42805867 RQR16-AT 16 50 125 16 4 0~-0.15
26,780
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷
42805824 RQR6-AT 6 20 80 6 4 0~-0.1
12,030
 
 
取扱い終了
42805833 RQR8-AT 8 25 90 8 4 0~-0.1
13,130
 
 
取扱い終了
42805858 RQR12-AT 12 40 110 12 4 0~-0.1
21,490
 
 
取扱い終了
42805876 RQR18-AT 18 50 125 16 4 0~-0.2
28,440
 
 
取扱い終了
42805885 RQR20-AT 20 55 140 20 4 0~-0.2
31,930
 
 
取扱い終了
42805894 RQR25-AT 25 70 160 25 5 0~-0.2
44,170
 
 
取扱い終了
42805903 RQR30-AT 30 80 160 25 6 0~-0.2
60,050
 
 
取扱い終了
42805919 RQR35-AT 35 90 180 32 6 0~-0.2
85,010
 
 
取扱い終了

返品不可
42805928 RQR40-AT 40 100 200 32 6 0~-0.2
116,020
 
 
取扱い終了

返品不可
42805937 RQR50-AT 50 120 225 42 6 0~-0.2
189,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする